Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhuelsen 63 mm Außen-Ø 110 mm Innen-Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000675543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10121067
EAN/GTIN:
     7316577008572
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen 63 mm Außen-Ø 110 mm Innen-Ø 75 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
R 88111 diebstahlhemmend Liko/Zweiloch
Hauptmerkmal:
63 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Innen-Ø 75 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 34,29*
€ 43,96*
5 Tage
133
€ 10,00*
ab € 34,71*
€ 44,67*
€ 3,19*
ab € 36,42*
€ 46,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,81*
€ 47,47*
Lager 8760
8 Tage
116
€ 7,99*
ab € 55,66*
€ 68,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H317
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.