Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhuelse 12 mm Außen-Ø 52 mm Innen-Ø 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000675613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10122849
EAN/GTIN:
     4012802445442
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse 12 mm Außen-Ø 52 mm Innen-Ø 45 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen
Hauptmerkmal:
12 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Innen-Ø 45 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
321
1
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,36*
1 Tag
321
1
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 7,52*
3 Tage
321
1
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,58*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 7,74*
Lager 8760
8 Tage
321
1
€ 7,99*
ab € 10,03*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.