Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K35-42-30 ID 35mm AD 42mm Breite30mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000675990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10123168
EAN/GTIN:
     4012802370737
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K35-42-30 ID 35mm AD 42mm Breite30mm INA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
42x42x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K35-42-30
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm
Ausführung:
Breite30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,17*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 13,11*
€ 18,80*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.