| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000676038 Herst.-Nr.: 10123223 EAN/GTIN: 4047643176262 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz 13 mm Außen-Ø 10 mm Innen-Ø 6 mm Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 10x10x13 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | Premium | Hauptmerkmal: | 13 mm Außen-Ø 10 mm | Ausführung: | Innen-Ø 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 3,98* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,22* | € 4,55* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,14* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,2842* | € 4,6342* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,80* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|