| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000676579 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10065996 EAN/GTIN: 4012802713947 |
| |
|
| | |
| Laufscheibe LS6590 ID 65mm AD 90mm Breite5,25mm Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 90x90x28 MM | Gewicht: | 125 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | LS6590 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm | Ausführung: | Breite5,25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,04* | € 9,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,05* | € 9,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,14* | € 11,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,49* | € 12,89* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,34* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,34* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|