| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000676631 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10138561 EAN/GTIN: 4012801402750 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 94x94x22 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | N210 ETVP2C3 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm | Ausführung: | Breite20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,35* | € 50,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,21* | € 50,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,19* | € 51,80* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,43* | € 52,76* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 69,32* | € 79,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,32* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|