| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000677390 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10138134 EAN/GTIN: 9008745293306 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 146x144x34 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NU215 ETVP3 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm | Ausführung: | Breite25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,96* | € 57,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 51,78* | € 67,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,04* | € 104,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,67* | € 105,29* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 88,78* | € 109,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|