| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000677391 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10138135 EAN/GTIN: 4012801233293 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 148x146x32 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NU216 EM1 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm | Ausführung: | Breite26 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,79* | € 124,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,47* | € 124,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,26* | € 127,50* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,75* | € 130,30* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 190,77* | € 206,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|