| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000677406 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10138144 EAN/GTIN: 4012801179546 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 95x95x25 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NU2210 EM1AC3 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm | Ausführung: | Breite23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,31* | € 97,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 84,18* | € 97,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,65* | € 99,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,4302* | € 111,2202* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 140,65* | € 154,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|