| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000677407 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10138145 EAN/GTIN: 4012801179553 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 94x94x24 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NU2210 ETVP2 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm | Ausführung: | Breite23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,54* | € 37,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,70* | € 37,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,76* | € 40,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,59* | € 40,21* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 55,92* | € 64,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|