Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2216 ECPC3 ID 80mm AD 140mm Breite33mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000677418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10138153
EAN/GTIN:
     7316577065186
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
146x144x40 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU2216 ECPC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
Innen-Ø 80 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 77,65*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 77,66*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 77,94*
€ 87,71*
1
€ 3,19*
ab € 82,16*
€ 91,73*
Lager 8760
24
1
€ 7,99*
ab € 125,79*
€ 136,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.