Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2216 EM1 ID 80mm AD 140mm Breite33mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000677419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10138154
EAN/GTIN:
     4012801396202
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
146x146x38 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU2216 EM1
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
Breite33 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 163,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,57*
€ 164,54*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 155,78*
€ 169,79*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 155,38*
€ 174,58*
Lager 8760
27
Frei Haus
ab € 262,45*
€ 284,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.