Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2217 ECP ID 85mm AD 150mm Breite36mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000677423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10138162
EAN/GTIN:
     7316577031822
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
156x154x40 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU2217 ECP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite36 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 103,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 103,22*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 103,65*
€ 113,96*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 103,72*
€ 113,96*
Lager 8760
40
€ 7,99*
ab € 159,61*
€ 173,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.