Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2220 ECPC3 ID 100mm AD 180mm Breite46mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000677433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10138173
EAN/GTIN:
     7316577031891
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
188x186x54 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU2220 ECPC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm
Ausführung:
Breite46 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 171,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 171,04*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 181,03*
€ 197,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,71*
€ 211,16*
Lager 8760
5
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 325,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.