Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000679194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10163138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
221x221x85 MM
Gewicht:
10640 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TB-SPC212/3
Hauptmerkmal:
4 D. dd
Ausführung:
3 Rillen
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 108 mm · Außen: 221,6 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 3020 · Profil: 22, SPC, XPC, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.