Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000679199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10163143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
260x260x85 MM
Gewicht:
15870 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TB-SPC250/3
Hauptmerkmal:
4 D. dd
Ausführung:
3 Rillen
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 108 mm · Außen: 259,6 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 3020 · Profil: 22, SPC, XPC, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.