Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen 4545-75 11,54kg OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000679519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82 01 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Ummantelter Keilriemen 4545-75 11,54kg OPTIBELT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
165x165x135 MM
Gewicht:
11540 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
4545-75
Hauptmerkmal:
11,54 kg
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 75 mm · Außen: 162 mm · Material: Grauguss · Wellendurchmesser: 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.