Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000686665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10065269
EAN/GTIN:
     9008745130779
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51217 ID 85mm AD 125mm B.31mm NKE
Weitere Informationen:
Norm / Typ:
51217
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 125 mm
Ausführung:
Breite 31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.