Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000686900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10145498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Pendelkugellager 11211 ID 55mm AD 100mm Breite60mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x125x60 MM
Gewicht:
1193 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
11211
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.