| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000686937 Herst.-Nr.: 10127190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 16034 -M ID 170mm AD 260mm Breite28mm ZEN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 279x265x31 MM | Gewicht: | 5835 G | Norm / Typ: | 16034 -M | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm | Ausführung: | Breite28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,24* | € 228,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,53* | € 229,15* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,66* | € 235,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 174,82* | € 240,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|