Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10169944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 31318 DF ID 90mm AD 190mm Breite93mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x210x95 MM
Gewicht:
11430 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
31318 DF
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm
Ausführung:
Breite93 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,83*
€ 2.213,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,57*
€ 2.198,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,12*
€ 2.125,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,14*
€ 2.081,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,19*
€ 2.054,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.