Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687257
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10098533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
nsk axial-rillenkugellager
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 53215 U ID 75mm AD 110mm B.28,4mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x114x44 MM
Gewicht:
1060 G
Norm / Typ:
53215 U
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite 28,4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
10
€ 7,99*
ab € 143,57*
€ 177,72*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 177,72*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 178,54*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 144,28*
€ 179,36*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.