Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71926 CTP4SUM ID 130mm AD 180mm Breite24mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10024960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x200x35 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
B71926 CTP4SUM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 180 mm
Ausführung:
Breite24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,60*
€ 1.344,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,13*
€ 1.322,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,30*
€ 1.285,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,55*
€ 1.259,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,51*
€ 1.233,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.