Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71940 CTP4SUM ID 200mm AD 280mm Breite38mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10024971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
300x300x50 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
B71940 CTP4SUM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 280 mm
Ausführung:
Breite38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.995,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.220,30*
€ 5.022,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.191,30*
€ 4.987,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.073,39*
€ 4.847,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.018,74*
€ 4.782,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.995,61*
€ 4.754,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.