Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10168223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager DGEZ88 ES Basic Line 88,9mm AD 139,7mm B.77,775mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x140x75 MM
Gewicht:
4790 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
DGEZ88 ES Basic Line
Hauptmerkmal:
88,9 mm Außen-Ø 139,7 mm
Ausführung:
Breite 77,775 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.