Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DSI50 TK 50mm AD 117mm B.60mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10062328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf DSI50 TK 50mm AD 117mm B.60mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x110x65 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DSI50 TK
Hauptmerkmal:
50 mm Außen-Ø 117 mm
Ausführung:
Breite 60 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: Messing/Bronze-PTFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.