Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FG1740 EESW ID 17mm AD 40mm Breite21mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10137586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Laufrolle FG1740 EESW ID 17mm AD 40mm Breite21mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
55x55x25 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FG1740 EESW
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm
Ausführung:
Breite21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.