Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FG4585 EESW ID 45mm AD 85mm Breite32mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10129128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Laufrolle FG4585 EESW ID 45mm AD 85mm Breite32mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x85x40 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
32 mm Außen-Ø 85 mm
Ausführung:
Innen-Ø 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.