Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FPL413 ID 4mm AD 13mm Breite9,7mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10012594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Laufrolle FPL413 ID 4mm AD 13mm Breite9,7mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x45x70 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FPL413
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 13 mm
Ausführung:
Breite9,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.