Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCR22 EEM ID 10mm AD 22mm Breite13,2mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10158385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Laufrolle GCR22 EEM ID 10mm AD 22mm Breite13,2mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
25x29x43 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GCR22 EEM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm
Ausführung:
Breite13,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.