Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Nordwest
>
Artikel
Spannhülse H3124 ID 110mm AD 155mm Breite88mm DIVERS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000689370
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10056289
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
165x165x90 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
H3124
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 155 mm
Ausführung:
Breite88 mm
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Nordwest
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen