Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR5207 -2HRSTVH ID 35mm AD 80mm Breite27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689587
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     718020140190141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen skf
laufrollen
Laufrolle LR5207 -2HRSTVH ID 35mm AD 80mm Breite27mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x90x30 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
LR5207 -2HRSTVH
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.