Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NCF2208 VC3 ID 40mm AD 80mm Breite23mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10134190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NCF2208 VC3 ID 40mm AD 80mm Breite23mm ZEN
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,54 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NCF2208 VC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.