Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000690398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10128418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager SUC209 ID 45mm AD 85mm Breite49,2mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,085x0,085x0,05 M
Gewicht:
0,45 KG
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
SUC209
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm
Ausführung:
Breite49,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.