Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000690571
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager UK307 ID 35mm AD 80mm Breite33mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,09x0,09x0,045 M
Gewicht:
0,576 KG
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
UK307
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.