Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter SKM12 ID 60mm AD 80mm Breite11mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000871088
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10128277
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,09x0,09x0,01 MM
Gewicht:
0,18 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
SKM12
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite11 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
15
1
€ 7,99*
ab € 22,69*
€ 30,87*
3 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 22,63*
€ 30,87*
3 Tage
15
3
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 32,73*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 24,32*
€ 32,76*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.