Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCR8 -2LS 8mm AD 16mm B.25mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000871600
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,02x0,02x0,03 MM
Gewicht:
0,01 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBCR8 -2LS
Hauptmerkmal:
8 mm Außen-Ø 16 mm
Ausführung:
Breite 25 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 8,90*
ab € 21,39*
€ 30,67*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 30,69*
€ 3,19*
ab € 28,19*
€ 38,79*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,92*
€ 53,47*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.