Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UEL314 ID 70mm AD 150mm Breite92,1mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000871966
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager UEL314 ID 70mm AD 150mm Breite92,1mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,23x0,23x0,11 MM
Gewicht:
4,44 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UEL314
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite92,1 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.