Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UK319 ID 95mm AD 200mm Breite67mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000871972
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
zen spannlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,23x0,23x0,11 MM
Gewicht:
6,75 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UK319
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm
Ausführung:
Breite67 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.