| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000872404 Herst.-Nr.: 10161122 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannlager 203 KRR ID 16mm AD 40mm Breite18mm NKE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,05x0,05x0,02 MM | Gewicht: | 0,07 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 203 KRR | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 40 mm | Ausführung: | Breite18 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,22* | € 10,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 11,15* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 9,73* | € 13,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,82* | € 13,43* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,13* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|