Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FG1030 EENX11 ID 10mm AD 30mm Breite15mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000872862
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10170210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
thk laufrolle
laufrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,06x0,02 MM
Gewicht:
0,07 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FG1030 EENX11
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm
Ausführung:
Breite15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.