Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H2319 ID 85mm AD 125mm Breite90mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000873125
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
Spannhülse H2319 ID 85mm AD 125mm Breite90mm NKE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,14x0,14x0,11 MM
Gewicht:
1,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
H2319
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 125 mm
Ausführung:
Breite90 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 46,07*
€ 58,10*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 44,62*
€ 58,11*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 47,34*
€ 59,70*
7 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 52,65*
€ 65,84*
Lager 8760
6
1
€ 7,99*
ab € 72,48*
€ 87,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.