Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG LJT1.3/8 ID 34,92mm AD 76,2mm Breite17,46mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000873219
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,09x0,09x0,03 MM
Gewicht:
0,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LJT1.3/8
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 34,92 mm Außen-Ø 76,2 mm
Ausführung:
Breite17,46 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 42,40*
€ 55,24*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 41,11*
€ 55,26*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 62,12*
€ 77,36*
Lager 8760
7
€ 7,99*
ab € 63,53*
€ 78,29*
3 Tage
7
€ 5,45*
ab € 63,40*
€ 78,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.