Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2316 ID 80mm AD 170mm Breite58mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000873399
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nke 2308
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,17x0,17x0,06 MM
Gewicht:
6,5 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2316
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm
Ausführung:
Breite58 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 179,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 179,56*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 144,68*
€ 179,85*
Lager 8760
2
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 285,29*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.