Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB0806 E40Y ID 8mm AD 10mm B.6mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000873946
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10189576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,01x0,01x0,01 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EGB0806 E40Y
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm
Ausführung:
Breite 6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
496
1
€ 4,90*
ab € 0,35*
€ 0,55*
6 Tage
496
1
€ 10,00*
ab € 0,36*
€ 0,57*
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,62*
Lager 8760
496
1
€ 7,99*
ab € 0,42*
€ 0,66*
4 Tage
496
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.