Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB1510 E40Z ID 15mm AD 17mm B.10mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000873993
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10189643
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,02x0,02x0,02 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EGB1510 E40Z
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 17 mm
Ausführung:
Breite 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
94
€ 7,99*
ab € 1,11*
€ 1,75*
3 Tage
96
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,19*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.