Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB1512 E40Z ID 15mm AD 17mm B.12mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000873994
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10189645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,02x0,02x0,02 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EGB1512 E40Z
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 17 mm
Ausführung:
Breite 12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,04*
€ 1,60*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,14*
6 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,19*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,49*
€ 2,26*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.