Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGF08095 E40Y ID 8mm AD 10mm B.9,5mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874079
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10189809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Glycodur-Bundbuchse
Trockengleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,01x0,01x0,01 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EGF08095 E40Y
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm
Ausführung:
Breite 9,5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 0,54*
€ 0,84*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 0,88*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,23*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,89*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.