Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen HSV30 LRSS 1,3kg 30er Reihe THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874174
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
kugelführungswagen gr.30
kugelführungswagen ina
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,15x0,05 MM
Gewicht:
1,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
HSV30 LRSS
Hauptmerkmal:
1,3 kg
Ausführung:
30er Reihe
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.