Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCF20 D2LS 20mm AD 32mm B.45mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874228
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10195683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LBCF20 D2LS 20mm AD 32mm B.45mm EWELLIX SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,04x0,04x0,06 MM
Gewicht:
0,04 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBCF20 D2LS
Hauptmerkmal:
20 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Breite 45 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.